Spécifications
Détails
- Casque de sécurité de type AnsiI
- Classe de casque de sécuritéE, G
- Couleur du casque de sécuritéJaune
- Matériau du casque de sécuritéPolyéthylène
- Taux de réduction du bruit Nbre25 dB
- Gamme de produitsPro-système
- Normes respectéesANSI S.3.19-1974, ANSI Z87+, ANSI Z87.1, ANSI Z89.1+, ANSI Z89.1-2009, CSA 94.3, CSA Z94.3
- TypeÉcran facial/casque dur/protège-oreilles
- Matériau de la fenêtreMaille métallique en acier