Motion
4FQLH-6MB XBULK

GATES RUBBER CO
4FQLH-6MB XBULK

Adaptateur Quick-Lok 72090503 -
N° D’ARTICLE MI04128174
N° MFR4FQLH-6MB XBULK
Price$7.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4FQLH-6MB XBULK

Adaptateur Quick-Lok 72090503 -
N° D’ARTICLE MI04128174
N° MFR4FQLH-6MB XBULK
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
Votre prix7.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2520 po
  • Taille de filetage 1
    9/16-18

Details

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Bossage de joint torique mâle Quick-Lok® haut x 3/8 po 1/4 po femelle
  • Style de fin 1
    Quick-Lok® High pour femmes
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Type de fin 1
    MB
  • Type de raccord
    Bossage du joint torique
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro CUP du fabricant
    770075135975
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075135975

Aperçu

Description du fabricant
4FQLH-6MB RACCORD 72090503
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs