Motion
83749-3
Injecteur de collecteur Centro-Matic
N° D’ARTICLE MI04128312
N° MFR83749-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Injecteur de collecteur Centro-Matic
N° D’ARTICLE MI04128312
N° MFR83749-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de sortie de l'injecteur
    1/8 po
  • Taille du filetage d'entrée du collecteur
    3/8 po
  • Profondeur globale
    2-1/16 po
  • Hauteur totale
    7-1/16 po
  • Largeur totale
    4-1/4 po

Détails

  • À utiliser avec
    Systèmes de lubrification monolignes
  • Comprend
    Joints en Viton
  • Type de filetage d'entrée du collecteur
    NPTF(f)
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Sortie maximale
    0.08 po3
  • Pression de fonctionnement minimale
    750 psi
  • Sortie minimale
    0.008 po3
  • Nombre de prises
    3
  • Type de produit
    Injecteurs de graisse
  • Série
    SL-44

Aperçu

Description du fabricant
83749-3 SL44 ENSEMBLE D’INJECTEUR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif