Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 3/16 po
- Longueur de l’alésage2.8125 po
- Anneau intérieur Largeur2.1880 po
- Anneau extérieur Largeur0.9843 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale5.0000 po
- Poids3.20 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageCylindrique
- Type de cageNylon
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4360 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699755961
Aperçu
Description du fabricant
YBG235NL BRG ET COL YBG235NL
- Roulement à billes non monté de 2 3/16 po, Qualité standard, Relubrifiable, Cylindrique de diamètre extérieur extérieur , Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique