Motion
DD08P015S/C
Collecteur de soupapes D08 - Fonte ductile, 1 station, Espacement de soupape 5 po., Cavites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI04135241
N° MFRDD08P015S/C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D08 - Fonte ductile, 1 station, Espacement de soupape 5 po., Cavites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI04135241
N° MFRDD08P015S/C
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Un port
    SAE 16
  • Port B
    SAE 16
  • Orifice de drainage externe
    SAE 8
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Port P
    SAE 16
  • Cavités de secours
    1
  • Stations
    1
  • Port T
    SAE 20
  • Espacement de la vanne
    5 po

Aperçu

Description du fabricant
D D08 P 01 5 S/C COLLECTEUR
  • Construction en fonte ductile
  • Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2) pour collecteur de circuit parallèle à débit standard ou C-16-2 pour collecteur de circuit parallèle à haut débit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté