Motion
RST-61032
PROTECTION DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI04136847
N° MFRRST-61032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PROTECTION DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI04136847
N° MFRRST-61032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    11.3 oz

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Gamme de produits
    Stanley
  • Normes respectées
    ANSI Z87+, CSA Z94.3
  • Couleur de la fenêtre
    Effacer

Aperçu

Description du fabricant
RST-61032 ÉCRAN VISAGE
  • Excellente optique et visibilité accrue; ajustement facile des dimensions et de la tension pour le positionnement individuel de la visière
  • Offre une protection supplémentaire contre les impacts; larmier anti-éclaboussures de produits chimiques pour empêcher les fluides ou les débris en suspension dans l’air de pénétrer à l’intérieur de la visière
  • Le bandeau respirant offre un confort accru; le bandeau peut être facilement retiré et lavé pour le garder propre
  • Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée pour une utilisation facile; peut être porté confortablement avec la plupart des lunettes de protection et des lunettes de sécurité
  • Conforme aux normes de sécurité ANSI Z87+ et CSA Z94.3

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon