Motion
PowerTwist Z/10

FENNER DRIVES
PowerTwist Z/10

PowerTwist Plus® Ceinture à maillons en V - Taille de section Z/10 , largeur du dessus de 10 mm, longueur de 10 m, rouge, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04137679
N° MFRPowerTwist Z/10
Prix73.52 $/mois
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
PowerTwist Z/10

PowerTwist Plus® Ceinture à maillons en V - Taille de section Z/10 , largeur du dessus de 10 mm, longueur de 10 m, rouge, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04137679
N° MFRPowerTwist Z/10
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
Prix73.52 $/mois

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    10 m
  • Diamètre minimum de la poulie
    3.00 po
  • Taille de la section
    Z/10
  • Largeur supérieure
    3/8 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Plus®
  • Couleur
    « Rouge »
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    +240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    Z
  • Série
    PowerTwist Plus® V
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    Z/10

Aperçu

Description du fabricant
0410020 ENTRAÎNEMENT POWERTWIST COURROIE EN V Z 10M
  • Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
  • Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
  • Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif