Spécifications
Dimensions
- Longueur de la ceinture30 m
- Diamètre minimum de la poulie9.00 po
- Taille de la sectionB/17
- Largeur supérieure5/8 po
Détails
- Type de maillon réglablePowerTwist®
- Couleur« Rouge »
- MatérielPolyester composite/polyuréthane
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40°F à +240 °F
- Type de produitCeintures réglables V-Link
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- SectionB
- SériePowerTwist® Entraînement à galets de rouleau
- Normes respectéesRoHS 2002/95/EC
- Numéro de transactionB/17
Aperçu
- Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
- Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
- Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Transformation des aliments Fenner Lumsden BeltingLes produits de cerclage Fenner Lumsden vous aident à réduire les temps d’arrêt et à assurer une haute qualité tout au long de votre opération de cuisson et de transformation des aliments en collation, de la cuisson (au four) au transfert des courroies en passant par le refroidissement et la friture.
Voir la documentation
Salubrité des aliments FennerLorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de traitement typiques, le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
Voir la documentation
Disques de rétrécissement Fenner B-LOCSLes disques rétractables sont l’alternative privilégiée à l’ajustement/ajustement/presse conventionnel, aux bagues coniques ou aux rainures de clavette, offrant une connexion de grande capacité, sans contrecoup, entre arbres et moyeux.
Voir la documentation
Centres de données FennerLes unités CRAC sont des systèmes de climatisation spécialisés conçus pour maintenir des niveaux de température et d’humidité précis dans les centres de données et les salles informatiques. Ils sont essentiels pour protéger l’équipement informatique sensible en assurant un contrôle fiable du refroidissement et de l’environnement.
Voir la documentation