Motion
26706-DAC
26706-DAC
N° D’ARTICLE MI04138241
N° MFR26706-DAC
Prix1,123.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
26706-DAC
N° D’ARTICLE MI04138241
N° MFR26706-DAC
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
Prix1,123.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Déplacement
    1.06 po3/r
  • Finition
    Apprêt selon les spécifications 209-13A
  • Ports principaux
    1-1/16–12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Côté
  • Viscosité d’huile continue maximale
    45 SAS
  • Pression continue maximale
    3500 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Modèle
    ADMAD06AMA01AC0000000A0A
  • Type de montage
    Bride SAE2-Bolt (série 82-2)
  • Rotation de l’arbre
    Bidirectionnel
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
26706-DAC 1.06 CU IN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif