Motion
KMK 7

SKF
KMK 7

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M35x1.5 mm, diamètre extérieur 52 mm, diamètre extérieur 48 mm, largeur 9 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04145762
N° MFRKMK 7
Prix159.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMK 7

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M35x1.5 mm, diamètre extérieur 52 mm, diamètre extérieur 48 mm, largeur 9 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04145762
N° MFRKMK 7
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
Prix159.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Filetage Taille  
    M35x1.5 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMK
  • CUP_NON
    7316570620351

Aperçu

Description du fabricant
KMK7 ÉCROU AUTOBLOQUANT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues