Motion
MB24
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 120 mm, D.E. 164 mm extérieur, D.E. face 138 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI04145779
N° MFRMB24
Prix42.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 120 mm, D.E. 164 mm extérieur, D.E. face 138 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI04145779
N° MFRMB24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix42.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Visage Diamètre  
    138 mm
  • Largeur de la clé
    14 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    164 mm
  • Tang Largeur  
    12 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM24
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176779688
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176779688

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB24 , MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like