Motion
B52EL
Roulement lisse sphérique RBC - Anneau intérieur allongé non scellé
N° D’ARTICLE MI04148543
N° MFRB52EL
Prix2,124.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique RBC - Anneau intérieur allongé non scellé
N° D’ARTICLE MI04148543
N° MFRB52EL
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
Prix2,124.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    4.675 po
  • Alésage Diamètre  
    3.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.875 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.4370 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1300 po
  • Largeur totale
    4.8750 po
  • Poids
    10.55 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400002022
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 350 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    99600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    398700 lbf
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Anneau intérieur allongé
  • CUP_NON
    637400002022

Aperçu

Description du fabricant
B52EL BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif