Motion
KXO20-PP
Bague à bille à rail rond ouvert - série KXO, diamètre d’arbre de 1.250 po, diamètre extérieur de 2.000 po, largeur totale de 2.625 po, capacité de charge de 1490 lb
N° D’ARTICLE MI04148577
N° MFRKXO20-PP
Prix250.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond ouvert - série KXO, diamètre d’arbre de 1.250 po, diamètre extérieur de 2.000 po, largeur totale de 2.625 po, capacité de charge de 1490 lb
N° D’ARTICLE MI04148577
N° MFRKXO20-PP
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
Votre prix250.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    2.011 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.625 po
  • Diamètre extérieur
    2.000 po
  • Longueur totale
    2.6250 po
  • Largeur totale
    2.625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    1.250 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge
    1490 lb
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176 °F
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    KXO
  • CUP_NON
    4012802022599

Aperçu

Description du fabricant
KXO20-PP MAX3 BILLE D'ALIGNEMENT LINÉAIRE
  • Roulements à billes linéaires à alignement automatique à conception ouverte