Motion
PME55
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI04148596
N° MFRPME55
Prix580.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI04148596
N° MFRPME55
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
Prix580.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    150 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    185 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    29000 N
  • Roulement de rechange
    GRAE55-NPP-B
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    PME
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
PME55-XL BRIDE PILOTE BRG