Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum40 mA
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale30 mm
- Largeur totale13 mm
- Port 1 taille/type6 mm
- Taille du port6 mm
- Poids0.14 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueExtrémités de câble gratuites
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Hystérèse4 %
- Tension de charge maximale24 V c.c.
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +140 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SériePS
- Normes respectéesCE
- Action de commutationPNP, NPN
Aperçu
Description du fabricant
PS1000-R06L-Q CAPTEUR DE PRESSION
- Pressostat compact avec réglage rotatif manuel d’un signal de sortie numérique
- Plage de pression positive : -0.1 à 0.45 MPa
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
- Options de tuyauterie : bouchon ø6mm à ø1/4" pour raccords
- 3 m moulé, câble à 2 fils compatible avec le câblage NPN et PNP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité