Motion
QJ308-TVP-T42A

FAG (SCHAEFFLER)
QJ308-TVP-T42A

Palier de contact FourPoint - Alésage 40 mm, D.E. 90 mm, Largeur 23 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04150429
N° MFRQJ308-TVP-T42A
Prix471.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
QJ308-TVP-T42A

Palier de contact FourPoint - Alésage 40 mm, D.E. 90 mm, Largeur 23 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04150429
N° MFRQJ308-TVP-T42A
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
Prix471.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ308-XL-TVP-T42A
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    8300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    90000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    83000 N
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Série
    QJ3
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN628-4
  • CUP_NON
    4012801267960

Aperçu

Description du fabricant
QJ308-XL-TVP-T42A