Motion
66253466437

NORTON ABRASIVES
66253466437

Roue tronçonneuse Norzon – diamètre de roue de 16 po, épaisseur de roue de 0.156 po, diamètre du trou central de 1 po, 3820 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151809
N° MFR66253466437
Price$188.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253466437

Roue tronçonneuse Norzon – diamètre de roue de 16 po, épaisseur de roue de 0.156 po, diamètre du trou central de 1 po, 3820 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151809
N° MFR66253466437

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$188.69/each

Spécifications

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    1 in
  • Wheel Diameter  
    16 in
  • Wheel Thickness  
    0.156 in

Details

  • Matériel
    Oxyde d’aluminium/Mélange d’alumine de zircone
  • Rpm max.
    3820 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66253466437

Aperçu

Description du fabricant
66253466437 FONDERIE NORZON TOUT USAGE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté