Motion
61463620242

NORTON ABRASIVES
61463620242

Mounted Point - Cotton Fiber, 120 Grit, 1/8 in Shank Dia, Aluminum Oxide, 5 Per Pack
N° D’ARTICLE MI04152041
N° MFR61463620242
Prix20.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463620242

Mounted Point - Cotton Fiber, 120 Grit, 1/8 in Shank Dia, Aluminum Oxide, 5 Per Pack
N° D’ARTICLE MI04152041
N° MFR61463620242
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
Votre prix20.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Épaisseur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Fibre de coton
  • Numéro de grain
    120
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    64810 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    B52
  • Code de forme de point
    B52
  • CUP_NON
    61463620242

Aperçu

Description du fabricant
61463620242 A120-HBF3