Motion
63642595456

NORTON ABRASIVES
63642595456

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04152534
N° MFR63642595456
Prix2.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642595456

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04152534
N° MFR63642595456
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
Prix2.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, enlèvement de copeaux
  • Type de pièce jointe
    TS à changement rapide (type II)
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    TS (type II)
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    63642595456
  • Application du matériel
    Acier inoxydable de la série 300 , acier inoxydable de la série 400 , super alliages, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    63642595456

Aperçu

Description du fabricant
63642595456 R980 50-Y