Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte (É.-U.)
- Dimensions1 pinte (É.-U.)
- Taille de l’emballage1 pinte (É.-U.)
- Taille1 pinte (É.-U.)
Détails
- ApplicationPréparation de la surface
- Capacité du contenant1 pinte (É.-U.)
- Mot-clé de descriptionNettoyant, nettoyant pour panneaux, nettoyant adhésif
- Type de disqueNettoyant pour panneaux et adhésifs
- Numéro de stock du fabricant07660782780
- Numéro CUP du fabricant076607827807
- Type de colisCan
- Types de produitsSolvants et nettoyants, liquides et composés
- CUP_NON07660782780
Aperçu
- Enlève les adhésifs, le goudron, la graisse, la cire, les scellants de carrosserie, les vaporisateurs de sous-couche et le silicone de la plupart des surfaces
- Le nettoyant agressif peut être utilisé en toute sécurité sur la plupart des applications de peinture
- Emballé avec distributeur de jets
- Utiliser selon les directives