Motion
78072721525

NORTON ABRASIVES
78072721525

Ébavurage revêtu de métal, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 60 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 48 po, largeur de courroie 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04153322
N° MFR78072721525
Prix8.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072721525

Ébavurage revêtu de métal, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 60 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 48 po, largeur de courroie 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04153322
N° MFR78072721525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, meulage, polissage, sculptage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    78072721525

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE R228 MET 78072721525 2-1/2 X 48 60X