Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierJ
- Longueur de la courroie132 po
- Largeur de la courroie3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportPolyester
- Numéro de grainP320
- Quantité du colis50
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
- L’endos en polyester J-wt flexible et léger est idéal pour les applications à pression modérée à légère où la conformabilité est nécessaire
- Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
- Un bon choix pour les applications de travail des métaux où le prix initial est la principale préoccupation
- Grain 240-800 pour finition fine
- Fabriqué aux États-Unis