Motion
78072722071

NORTON ABRASIVES
78072722071

Ébavurage revêtu de métal, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 320 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 36 po, largeur de courroie 4 po
N° D’ARTICLE MI04153378
N° MFR78072722071
Prix8.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072722071

Ébavurage revêtu de métal, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 320 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 36 po, largeur de courroie 4 po
N° D’ARTICLE MI04153378
N° MFR78072722071

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    36 po
  • Largeur de la courroie
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, meulage, polissage, sculptage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    320
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Ceinture étroite en tissu
  • CUP_NON
    78072722071

Aperçu

Description du fabricant
78072722071 R228 320-X