Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Longueur de la courroie106 po
- Largeur de la courroie4 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Matériau de supportPolyester
- Numéro de grain80
- Quantité du colis10
- CUP_NON78072717400
Aperçu
- Abrasif au carbure de silicium pour un taux de coupe initial rapide et sans charge sur les applications non métalliques
- L’endos en polyester X-wt flexible mais durable est idéal pour les applications modérées
- Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
- Recommandé pour le verre, les plastiques, la fibre de verre et autres matériaux non métalliques
- Grain 36-80 recommandé pour le ponçage brut à intermédiaire
- Fabriqué aux États-Unis