Motion
66253319967

NORTON ABRASIVES
66253319967

Meule à meuler de banc ou de socle - Qualité : grossière, numéro de grain : 24, diamètre de meule : 14 po
N° D’ARTICLE MI04154584
N° MFR66253319967
Prix921.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253319967

Meule à meuler de banc ou de socle - Qualité : grossière, numéro de grain : 24, diamètre de meule : 14 po
N° D’ARTICLE MI04154584
N° MFR66253319967
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
Prix921.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Comprend
    Bague d'arbre 1-1/4 po
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253319967
  • Dureté des roues
    R

Aperçu

Description du fabricant
66253319967 14 X 2 X 1-1/2 37C24-RVK

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif