Motion
61463622447

NORTON ABRASIVES
61463622447

Pointe montée - Vitrifiée, grain 30 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI04154585
N° MFR61463622447
Prix45.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463622447

Pointe montée - Vitrifiée, grain 30 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI04154585
N° MFR61463622447
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
Prix45.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25420 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Code de forme de point
    A11
  • CUP_NON
    61463622447

Aperçu

Description du fabricant
61463622447 32A30-UVBEM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif