Motion
69957394185

NORTON ABRASIVES
69957394185

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain P120 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04154592
N° MFR69957394185
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957394185

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain P120 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04154592
N° MFR69957394185
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    P120
  • Description longue
    La 69957394185 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de P120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, adaptée à la finition fine.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    69957394185

Aperçu

Description du fabricant
69957394185 R369 P120-Y

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif