Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationMélange, réparation de la surface du panneau de carrosserie, nettoyage et détails, remise à neuf sans contaminants, ébavurage, finition, ponçage de plancher, préparation de la peinture, enlèvement de la peinture, retrait de la ligne de séparation, polissage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, lissage, conditionnement de l’acier, préparation de la surface
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- CouleurMarron
- GradeMoyen
- Comprend le trou centralTrou central non inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant50
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montageChangement rapide de type S
- Quantité du colis50
- SériePréparation rapide
- CUP_NON66261009182