Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationMélange, finition
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- CouleurMarron
- GradeMoyen
- Comprend le trou centralTrou central non inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant25
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageChangement rapide de type S
- Quantité du colis25
- SériePréparation rapide
- CUP_NON66261009185