Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurBrun clair
- GradeMoyen
- Description longueLa 69957397884 est une meule à ébarbage non tissée à volute fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité moyenne, adaptée au conditionnement de surface.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis3
- CUP_NON69957397884
- Type de roueConvolute