Motion
66261016005

NORTON ABRASIVES
66261016005

Disque de finition non tissé – 3 po de diamètre, carbure de silicium, 15000 tr/min, 1/4 po, 40 par paquet
N° D’ARTICLE MI04154597
N° MFR66261016005
Prix17.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261016005

Disque de finition non tissé – 3 po de diamètre, carbure de silicium, 15000 tr/min, 1/4 po, 40 par paquet
N° D’ARTICLE MI04154597
N° MFR66261016005
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
Prix17.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Fine
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    40
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • Quantité du colis
    40
  • CUP_NON
    66261016005

Aperçu

Description du fabricant
66261016005 NEX-3SF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif