Motion
5507996
HELITURNLD-Series, qualité submicronique IC807 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiAlN de type DNMX, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04154662
N° MFR5507996
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HELITURNLD-Series, qualité submicronique IC807 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiAlN de type DNMX, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04154662
N° MFR5507996
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    15.5 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    6.35 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    HT
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    DNMX 150608
  • Insérer le style
    DNMX
  • Qualité du fabricant
    IC807
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    HÉLITURNLD
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5507996 DNMX 442-HT IC807

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon