Motion
5507504
Encart rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type DNMX de la série HELITURNLD, grade IC8150 , en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04154663
N° MFR5507504
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encart rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type DNMX de la série HELITURNLD, grade IC8150 , en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04154663
N° MFR5507504
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    15.5 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    6.35 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    HT
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    DNMX 150608
  • Insérer le style
    DNMX
  • Qualité du fabricant
    IC8150
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    HÉLITURNLD
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5507504 DNMX 442-HT IC8150