Motion
4233395
Jauge hydraulique - 160 psi, diamètre du cadran : 1-1/2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI04155436
N° MFR4233395
Prix27.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 160 psi, diamètre du cadran : 1-1/2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI04155436
N° MFR4233395

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-1/2 po
  • Profondeur globale
    46.5 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    160 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique, pneumatique
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Raccord fileté
    1/8 NPT

Aperçu

Description du fabricant
111.12 1.5 160PSI 1/8NPT BOÎTIER ST CBM