Spécifications
Dimensions
- Poids43.39 lb
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
- Capacité de refroidissement : 230W, 600W
- Plage de température : 10 à 60°C
- Stabilité de la température : ±0.03°C ou plus selon la stabilité de la charge
- Alimentation électrique requise : monophasée 100 ~ 240 V c.a., 50/60Hz
- Fluide circulant : eau claire
- Normes : CE, UL, RoHS