Motion
12420
Essuie-mains refroidissants par évaporation CHILL-ITS® - Couleur : bleu, 29 po de long, 13 po de large
N° D’ARTICLE MI04158445
N° MFR12420
Prix10.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Essuie-mains refroidissants par évaporation CHILL-ITS® - Couleur : bleu, 29 po de long, 13 po de large
N° D’ARTICLE MI04158445
N° MFR12420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    0.39 lb
  • Largeur
    2.25 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Description
    6602 Essuie-mains rafraîchissants par évaporation bleus
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Matériel
    Acétate de polyvinyle
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Évaporation
  • CUP_NON
    720476124207

Aperçu

Description du fabricant
SERVIETTE DE REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION 6602 , BLEUE,
  • La serviette de refroidissement par évaporation Chill-Its 6602® utilise un matériau PVA super évaporatif pour absorber l’eau, puis lui permettre de s’évaporer lentement pour un soulagement instantané et durable. Ce matériau PVA super évaporatif est conçu pour créer une sensation plus froide que la température ambiante et absorber et retenir plus d’eau que les autres serviettes de refroidissement sur le marché pour un refroidissement plus durable. Cette enveloppe rafraîchissante pour le cou peut être utilisée pendant des heures ou pour un soulagement rapide et est entièrement réutilisable. Il suffit de la mouiller à nouveau pour l’activer. COMMENT ACTIVER Faites passer la serviette de refroidissement PVA sous l’eau pendant une minute ou jusqu’à ce qu’elle soit saturée, essorez l’excès d’eau et agitez-la ou enclenchez-la dans l’air pour un refroidissement sans goutte. Enroulez la serviette autour du cou ou de la tête pour un soulagement rafraîchissant instantané. Le matériau sèchera et sera rigide. Il suffit de le remuer jusqu’à ce qu’il soit doux pour l’activer et qu’il soit prêt à recommencer. Avant de ranger le produit, examinez-le pour déceler la présence de saletés et de débris. Si elle est souillée, laver à la machine, puis ranger dans un contenant de tubulure en plastique pour la garder en sécurité.

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon