Motion
HP882TAB SG-4.5IN 1D60-T1P

REXNORD INC
HP882TAB SG-4.5IN 1D60-T1P

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI04158562
N° MFRHP882TAB SG-4.5IN 1D60-T1P
Prix194.62 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP882TAB SG-4.5IN 1D60-T1P

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI04158562
N° MFRHP882TAB SG-4.5IN 1D60-T1P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix194.62 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Poids par pied
    1.33 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699447668

Aperçu

Description du fabricant
HP882TAB SG-4.5IN 1D60-T1P
  • HP882TAB SG SuperGrip 4.5 po de large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable et un dôme dur Shore A 60 à friction élevée à chaque pas

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues