Motion
TIUB07YR2-33
Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.170 po, DI 0.250 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 0.91 po
N° D’ARTICLE MI04160723
N° MFRTIUB07YR2-33
Prix30.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.170 po, DI 0.250 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 0.91 po
N° D’ARTICLE MI04160723
N° MFRTIUB07YR2-33
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
Prix30.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1700 po
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    0.91 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.170 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.250 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Orange (néon)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN POLYURÉTHANE TIUB07YR2-33

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon