Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Largeur du boîtier65.09 mm
- Largeur de la bague intérieure84.14 mm
- Diamètre extérieur4.5313 po
- Hauteur totale5.5000 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale4.1300 po
- Poids8.69 lb
Détails
- Type d’expansionFixe
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- InsérerB4M55L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.2500 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale32500 lb
- Capacité de charge statique radiale44400 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de dégagement
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327416386
Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 55.00 mm, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint de dégagement