Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure181.21 mm
- Diamètre maximal de la mèche31.75 mm
- Longueur totale256.233 mm
- Taille du siège6
- Diamètre de la tige38.1 mm
Détails
- Comp complète du style d’insertion880-0604W06H-P-GM
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à insertion indexable
- Tige à brideNon
- Code complet du porte-outilsA880-D1250LX38-05
- Insérer le style880
- Nombre d’insertions2
- Pièces et accessoiresInsérer la vis (416.1-833), le tournevis (5680 046-05)
- Angle de pointe88 °
- SérieCoroDrill
- Type de tigeRonde unie
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- Matériel pour porte-outilsAcier
- Style de porte-outilsA880