Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine52 po
- Épaisseur du matériau0.35 mm
- TailleM
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D6413
- Bottes Chaussures inclusesBottes/chaussures non incluses
- Type de fermetureBouton-pression
- CouleurJaune
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Type de volBraguette à boutons-pression
- Type de vêtementCombinaison 3-Piece
- Utilisation du vêtementPluie
- Haute visibilitéNon
- Type de hotteCapuchon amovible
- MatérielPVC, polyester
- Type de pantalonSalopette bavette
- CoutureSoudé
- Fermeture à la cheville au poignetBoutons-pression aux poignets et aux chevilles ouvertes
Aperçu
- Fait de PVC et de polyester à traitement épais 0.35mm
- Le blouson est doté d’une fermeture à cinq boutons-pression à l’avant et d’un rabat-tempête pour empêcher l’eau de pénétrer.
- Deux poches avant avec rabats pour le rangement
- Capuchon amovible à cordon coulissant pour un ajustement sûr
- La salopette est dotée de bretelles réglables et de boucles et de clous triangulaires non conducteurs/non corrosifs pour un ajustement parfait
- Braguette à bouton-pression
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation