Motion
4035FR/TG
Pluie trois pièces traitée ignifuge - 0.35mm
N° D’ARTICLE MI04164562
N° MFR4035FR/XL
Prix21.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pluie trois pièces traitée ignifuge - 0.35mm
N° D’ARTICLE MI04164562
N° MFR4035FR/XL
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
Prix21.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    56 po
  • Épaisseur du matériau
    0.35 mm
  • Taille
    XL

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D6413
  • Bottes Chaussures incluses
    Bottes/chaussures non incluses
  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Jaune
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Type de vol
    Braguette à boutons-pression
  • Type de vêtement
    Combinaison 3-Piece
  • Utilisation du vêtement
    Pluie
  • Haute visibilité
    Non
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Matériel
    PVC, polyester
  • Type de pantalon
    Salopette bavette
  • Couture
    Soudé
  • Fermeture à la cheville au poignet
    Boutons-pression aux poignets et aux chevilles ouvertes

Aperçu

Description du fabricant
4035FR/XL POLY-PVC 3PCS COMBINAISON-DE-PLUIE-JAUNE
  • Fait de PVC et de polyester à traitement épais 0.35mm
  • Le blouson est doté d’une fermeture à cinq boutons-pression à l’avant et d’un rabat-tempête pour empêcher l’eau de pénétrer.
  • Deux poches avant avec rabats pour le rangement
  • Capuchon amovible à cordon coulissant pour un ajustement sûr
  • La salopette est dotée de bretelles réglables et de boucles et de clous triangulaires non conducteurs/non corrosifs pour un ajustement parfait
  • Braguette à bouton-pression

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif