Motion
4160BFR/M
West Chester, PVC/polyester 35mm noir 60 po, revêtement imperméable ignifuge, WCPG TAILLE-M Noir
N° D’ARTICLE MI04164566
N° MFR4160BFR/M
Prix20.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
West Chester, PVC/polyester 35mm noir 60 po, revêtement imperméable ignifuge, WCPG TAILLE-M Noir
N° D’ARTICLE MI04164566
N° MFR4160BFR/M
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
Prix20.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    52 po
  • Hauteur
    27.94 cm
  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    M
  • Poids
    5.896696 kg
  • Largeur
    36.195 cm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D6413
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Col en velours côtelé avec dos ventilé et cape hydrorésistant
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles. ** Ne pas utiliser dans les situations d’arc électrique ou de flamme éclair.
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Manteau
  • Utilisation du vêtement
    Pluie/Flamme
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    662909416186
  • Matériel
    Polyester/PVC
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    662909416186

Aperçu

Description du fabricant
4160BFR/M FR-PVC POLY REVÊTEMENT AUTOPORTÉ 60 PO-B
  • Fait de PVC et de polyester à traitement épais de 0,35mm po
  • Capuchon amovible avec coulisse
  • Dos ventilé cape pour la circulation de l’air
  • Rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression à l’avant
  • Une poche intérieure et une poche extérieure à rabat pour protéger vos objets de valeur
  • Se fend dans le dos et s’enclenche autour de la jambe pour former des jambières
  • Porte-insigne

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif