Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine57 po
- Hauteur27.94 cm
- Longueur50.8 cm
- TailleXL
- Poids5.896696 kg
- Largeur36.195 cm
Details
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D6413
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurNoir
- Description de la constructionCol en velours côtelé avec dos ventilé et cape hydrorésistant
- DescriptionIdéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles. ** Ne pas utiliser dans les situations d’arc électrique ou de flamme éclair.
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Fermeture avantBoutons-pression
- Type de vêtementManteau
- Utilisation du vêtementPluie/Flamme
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon amovible
- Numéro CUP du fabricant662909416209
- MatérielPolyester/PVC
- Nombre de poches2
- ModèleAucun
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON662909416209
Aperçu
Description du fabricant
COUCHE AUTOPORTÉE 4160BFR/XL FR-PVC POLY 60 PO-B
- Fait de PVC et de polyester à traitement épais de 0,35mm po
- Capuchon amovible avec coulisse
- Dos ventilé cape pour la circulation de l’air
- Rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression à l’avant
- Une poche intérieure et une poche extérieure à rabat pour protéger vos objets de valeur
- Se fend dans le dos et s’enclenche autour de la jambe pour former des jambières
- Porte-insigne
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature