Motion
4160BFR/4XL
West Chester, 35mm noir PVC/polyester 60 en revêtement de pluie FR, WCPG SIZE-4XL noir
N° D’ARTICLE MI04164571
N° MFR4160BFR/4XL
Prix23.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
West Chester, 35mm noir PVC/polyester 60 en revêtement de pluie FR, WCPG SIZE-4XL noir
N° D’ARTICLE MI04164571
N° MFR4160BFR/4XL
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
Prix23.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    65 po
  • Hauteur
    27.94 cm
  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    4XL
  • Poids
    5.896696 kg
  • Largeur
    36.195 cm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D6413
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Col en velours côtelé avec dos ventilé et cape hydrorésistant
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles. ** Ne pas utiliser dans les situations d’arc électrique ou de flamme éclair.
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Manteau
  • Utilisation du vêtement
    Pluie/Flamme
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    662909416230
  • Matériel
    Polyester/PVC
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    662909416230

Aperçu

Description du fabricant
COUCHE AUTOPORTÉE 4160BFR/4XL FR-PVC POLY 60 PO-B
  • Fait de PVC et de polyester à traitement épais de 0,35mm po
  • Capuchon amovible avec coulisse
  • Dos ventilé cape pour la circulation de l’air
  • Rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression à l’avant
  • Une poche intérieure et une poche extérieure à rabat pour protéger vos objets de valeur
  • Se fend dans le dos et s’enclenche autour de la jambe pour former des jambières
  • Porte-insigne

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif