Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po
- Taille5
Détails
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurJaune
- Description de la constructionCol en velours côtelé avec dos ventilé et cape hydrorésistant
- DescriptionIdéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles.
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBoutons-pression
- Type de vêtementManteau
- Utilisation du vêtementPluie
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon amovible
- Numéro CUP du fabricant662909414885
- MatérielPolyester/PVC
- Nombre de poches2
- ModèleAucun
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON662909414885
Aperçu
- Fait de PVC et de polyester 0.35mm d’épaisseur
- Capuchon amovible avec coulisse
- Rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression à l’avant
- Poches avant à rabat 2 avec fermetures à pression pour ranger vos objets de valeur
- Cape aérée à l’arrière
- Col en velours côtelé pour plus de confort
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation