Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine31-1/2 po
- Hauteur31.24 cm
- Longueur40.39 cm
- Poids6.24 kg
- Largeur34.54 cm
Détails
- Détails supplémentairesRépulsif à l’huile
- Fermeture à la chevilleOuvert
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 701
- Type de fermetureFermeture éclair
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBleu
- Style reversOuvert
- DescriptionConçu pour être utilisé dans les applications où des étincelles sont présentes. Services publics, raffineries de pétrole, soudage, énergie, entretien général et construction.
- Type de tissuPosiWear FR
- CaractéristiquesCréé comme un vêtement secondaire hautement hydrofuge et offrant une protection extérieure pour les vêtements primaires.
- Résistance à la flammeVêtement ignifuge
- Type de vêtementCombinaisons
- Utilisation du vêtementSoudure
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusNon
- Numéro CUP du fabricant662909031044
- MatérielPolyester/pâte de bois
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsPosiWear FR
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- CUP_NON662909031044
Aperçu
Description du fabricant
3100/3XL SALOPETTE À GLISSIÈRE BLEU POSI
- Créé comme un vêtement secondaire hautement hydrofuge et offrant une protection extérieure pour les vêtements primaires.
- Traitement antistatique
- Conforme aux spécifications NFPA 701 pour l’auto-extinction
- Sans latex
- Produit à usage unique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature