Motion
3100/5XL
Combinaison de base ignifuge Posi-Wear
N° D’ARTICLE MI04164590
N° MFR3100/5XL
Prix382.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de base ignifuge Posi-Wear
N° D’ARTICLE MI04164590
N° MFR3100/5XL
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
Prix382.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    34.6 po
  • Hauteur
    38.61 cm
  • Longueur
    40.64 cm
  • Poids
    6.24 kg
  • Largeur
    33.53 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Répulsif à l’huile
  • Fermeture à la cheville
    Ouvert
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 701
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Ouvert
  • Description
    Conçu pour être utilisé dans les applications où des étincelles sont présentes. Services publics, raffineries de pétrole, soudage, énergie, entretien général et construction.
  • Type de tissu
    PosiWear FR
  • Caractéristiques
    Créé comme un vêtement secondaire hautement hydrofuge et offrant une protection extérieure pour les vêtements primaires.
  • Résistance à la flamme
    Vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Soudure
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662909031068
  • Matériel
    Polyester/pâte de bois
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    PosiWear FR
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909031068

Aperçu

Description du fabricant
3100/5XL SALOPETTE À GLISSIÈRE BLEU POSI
  • Créé comme un vêtement secondaire hautement hydrofuge et offrant une protection extérieure pour les vêtements primaires.
  • Traitement antistatique
  • Conforme aux spécifications NFPA 701 pour l’auto-extinction
  • Sans latex
  • Produit à usage unique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif