Motion
3106/L
Combinaison ignifuge Posi-Wear avec capuchon, bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI04164592
N° MFR3106/L
Prix384.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison ignifuge Posi-Wear avec capuchon, bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI04164592
N° MFR3106/L
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
Prix384.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    26 po
  • Hauteur
    31.5 cm
  • Longueur
    38.35 cm
  • Poids
    6.24 kg
  • Largeur
    33.27 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Répulsif à l’huile
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 701
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Conçu pour être utilisé dans les applications où des étincelles sont présentes. Services publics, raffineries de pétrole, soudage, énergie, entretien général et construction.
  • Type de tissu
    PosiWear FR
  • Caractéristiques
    Créé comme un vêtement secondaire hautement hydrofuge et offrant une protection extérieure pour les vêtements primaires.
  • Résistance à la flamme
    Vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Soudure
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    662909031112
  • Matériel
    Polyester/pâte de bois
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Posi FR
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909031112

Aperçu

Description du fabricant
3106/L FERMETURE À GLISSIÈRE BLEUE POUR COMBINAISON POSI-WEAR
  • Créé comme un vêtement secondaire hautement hydrofuge et offrant une protection extérieure pour les vêtements primaires.
  • Traitement antistatique
  • Conforme aux spécifications NFPA 701 pour l’auto-extinction
  • Sans latex
  • Produit à usage unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif