Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine33-1/2 po
- Hauteur42.67 cm
- Longueur40.64 cm
- Poids6.24 kg
- Largeur33.53 cm
Détails
- Détails supplémentairesRépulsif à l’huile
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 701
- Type de fermetureFermeture éclair
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBleu
- Style reversÉlastique
- DescriptionConçu pour être utilisé dans les applications où des étincelles sont présentes. Services publics, raffineries de pétrole, soudage, énergie, entretien général et construction.
- Type de tissuPosiWear FR
- CaractéristiquesCréé comme un vêtement secondaire hautement hydrofuge et offrant une protection extérieure pour les vêtements primaires.
- Résistance à la flammeVêtement ignifuge
- Type de vêtementCombinaisons
- Utilisation du vêtementSoudure
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon intégré
- Numéro CUP du fabricant662909031167
- MatérielPolyester/pâte de bois
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsPosi FR
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- CUP_NON662909031167
Aperçu
- Créé comme un vêtement secondaire hautement hydrofuge et offrant une protection extérieure pour les vêtements primaires.
- Traitement antistatique
- Conforme aux spécifications NFPA 701 pour l’auto-extinction
- Sans latex
- Produit à usage unique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation